VARTA - PILA ALCALINA LONGLIFE LR03 AAA(BLIS.4U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Micro
Número de células/celdas - 1
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 15 V
Capacidad - 1200 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4103101414
Ref.Sonepar
360285
EAN
4008496525072
Indicación de tamaño:
Micro
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
15 V
Capacidad:
1200 mAh
Indicación IEC:
LR 03
Otras indicaciones:
AAA/AM 4
Altura incluido el poste:
44.5 mm
Diámetro:
10.5 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Un producto de VARTA
Descubra la serie VARTA


