VARTA - PILA BOTON CR1216 3V LITIO

CopiarCopiar
VARTA - PILA BOTON CR1216 3V LITIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Litio

  • Tensión nominal - 3 V

  • Capacidad - 25 mAh

  • Altura incluido el poste - 16 mm

  • Diámetro - 12.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6216101401

Ref.Sonepar

94238

EAN

4008496270705

Modelo:

Litio

Tensión nominal:

3 V

Capacidad:

25 mAh

Altura incluido el poste:

16 mm

Diámetro:

12.5 mm

Peso:

2.56 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA