VARTA - PILA BOTON CR1616 3V LITIO

CopiarCopiar
VARTA - PILA BOTON CR1616 3V LITIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Litio

  • Tensión nominal - 3 V

  • Capacidad - 55 mAh

  • Indicación IEC - CR 1616

  • Altura incluido el poste - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6616112401

Ref.Sonepar

172962

EAN

4008496270989

Modelo:

Litio

Tensión nominal:

3 V

Capacidad:

55 mAh

Indicación IEC:

CR 1616

Altura incluido el poste:

16 mm

Diámetro:

16 mm

Peso:

3.06 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA