VARTA - PILA BOTON CR2025 3V LITIO

CopiarCopiar
VARTA - PILA BOTON CR2025 3V LITIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Litio

  • Tensión nominal - 3 V

  • Capacidad - 170 mAh

  • Indicación IEC - CR 2025

  • Altura incluido el poste - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6025112401

Ref.Sonepar

65263

EAN

4008496276875

Modelo:

Litio

Tensión nominal:

3 V

Capacidad:

170 mAh

Indicación IEC:

CR 2025

Altura incluido el poste:

25 mm

Diámetro:

20 mm

Peso:

4.36 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA