VARTA - PILA BOTON CR2430 3V LITIO (BLITER 1u)

CopiarCopiar
VARTA - PILA BOTON CR2430 3V LITIO (BLITER 1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Litio

  • Tensión nominal - 3 V

  • Capacidad - 280 mAh

  • Indicación IEC - CR 2430

  • Altura incluido el poste - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6430112401

Ref.Sonepar

65262

EAN

4008496276929

Modelo:

Litio

Tensión nominal:

3 V

Capacidad:

280 mAh

Indicación IEC:

CR 2430

Altura incluido el poste:

3 mm

Diámetro:

24.5 mm

Peso:

5.86 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA