VARTA - PILA BOTON V10GA ALCALINO MNGSO.BLIS.1U

CopiarCopiar
VARTA - PILA BOTON V10GA ALCALINO MNGSO.BLIS.1U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manganeso alcalino

  • Tensión nominal - 1.5 V

  • Capacidad - 50 mAh

  • Indicación IEC - LR 54

  • Otras indicaciones - G 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4278101401

Ref.Sonepar

283301

EAN

4008496273676

Modelo:

Manganeso alcalino

Tensión nominal:

1.5 V

Capacidad:

50 mAh

Indicación IEC:

LR 54

Otras indicaciones:

G 10

Altura incluido el poste:

305 mm

Diámetro:

11.6 mm

Peso:

2.96 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA