VARTA - PILA FOTO 6122 9V LITIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 6
Modelo - Litio
Tensión nominal - 9 V
Capacidad - 1200 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6122301401
Ref.Sonepar
422347
EAN
4008496675265
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
6
Modelo:
Litio
Tensión nominal:
9 V
Capacidad:
1200 mAh
Otras indicaciones:
Ninguno
Longitud:
17.5 mm
Altura incluido el poste:
49 mm
Anchura:
26.5 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
41.06 g
Un producto de VARTA
Descubra la serie VARTA


