VARTA - PILA FOTO V28PX 6,2V OXIDO PLATA BLIS.1u
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 4
Modelo - Óxido de plata/zinc
Tensión nominal - 62 V
Capacidad - 145 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4028101401
Ref.Sonepar
179344
EAN
4008496273911
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Óxido de plata/zinc
Tensión nominal:
62 V
Capacidad:
145 mAh
Indicación IEC:
4 SR 44
Otras indicaciones:
Ninguno
Altura incluido el poste:
25.2 mm
Diámetro:
13 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
12.96 g
Un producto de VARTA
Descubra la serie VARTA


