VARTA - PILA FOTO V4034PX ALCALINO MNGSO.(BLIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 4
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 6 V
Capacidad - 100 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4034101401
Ref.Sonepar
615628
EAN
4008496274055
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
6 V
Capacidad:
100 mAh
Indicación IEC:
4 LR 44
Otras indicaciones:
Ninguno
Altura incluido el poste:
25.2 mm
Diámetro:
13 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
12.26 g
Un producto de VARTA
Descubra la serie VARTA


