VARTA - PILA FOTO V76PX 1,55V OXIDO PT BLIS.1U

CopiarCopiar
VARTA - PILA FOTO V76PX 1,55V OXIDO PT BLIS.1U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 145 mAh

  • Indicación IEC - SR 44

  • Altura incluido el poste - 54 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4075101401

Ref.Sonepar

605424

EAN

4008496274062

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

145 mAh

Indicación IEC:

SR 44

Altura incluido el poste:

54 mm

Diámetro:

11.6 mm

Peso:

4.26 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA