VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR41 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR41 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 38 mAh

  • Indicación IEC - SR 41

  • Otras indicaciones - RW 47/SR 41 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

392101111

Ref.Sonepar

360283

EAN

4008496245796

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

38 mAh

Indicación IEC:

SR 41

Otras indicaciones:

RW 47/SR 41 W

Altura incluido el poste:

36 mm

Diámetro:

7.9 mm

Peso:

0.93 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA