VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR44 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR44 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 155 mAh

  • Indicación IEC - SR 44

  • Otras indicaciones - RW 42/SR 44 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

357101111

Ref.Sonepar

548728

EAN

4008496245710

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

155 mAh

Indicación IEC:

SR 44

Otras indicaciones:

RW 42/SR 44 SW

Altura incluido el poste:

5.4 mm

Diámetro:

11.6 mm

Peso:

2.57 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA