VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR45 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR45 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 67 mAh

  • Indicación IEC - SR 54

  • Otras indicaciones - RW 33/SR 936 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

394101111

Ref.Sonepar

296581

EAN

4008496245826

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

67 mAh

Indicación IEC:

SR 54

Otras indicaciones:

RW 33/SR 936 SW

Altura incluido el poste:

36 mm

Diámetro:

9.5 mm

Peso:

1.28 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA