VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR54 PLATA V390

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR54 PLATA V390

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 80 mAh

  • Indicación IEC - SR 54

  • Otras indicaciones - RW 39/SR 1130 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

390101111

Ref.Sonepar

615641

EAN

4008496245680

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

80 mAh

Indicación IEC:

SR 54

Otras indicaciones:

RW 39/SR 1130 SW

Altura incluido el poste:

305 mm

Diámetro:

11.6 mm

Peso:

1.56 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA