VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR57 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR57 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 42 mAh

  • Indicación IEC - SR 57

  • Otras indicaciones - RW 313/SR 927 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

395101111

Ref.Sonepar

204802

EAN

4008496245833

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

42 mAh

Indicación IEC:

SR 57

Otras indicaciones:

RW 313/SR 927 SW

Altura incluido el poste:

27 mm

Diámetro:

9.5 mm

Peso:

0.99 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA