VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR60 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR60 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 20 mAh

  • Indicación IEC - SR 60

  • Otras indicaciones - RW 320/SR 621 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

364101111

Ref.Sonepar

204801

EAN

4008496245734

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

20 mAh

Indicación IEC:

SR 60

Otras indicaciones:

RW 320/SR 621 SW

Altura incluido el poste:

215 mm

Diámetro:

6.8 mm

Peso:

0.57 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA