VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR65 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR65 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 13 mAh

  • Indicación IEC - SR 65

  • Otras indicaciones - RW 321/SR 616 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

321101111

Ref.Sonepar

300650

EAN

4008496245857

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

13 mAh

Indicación IEC:

SR 65

Otras indicaciones:

RW 321/SR 616 SW

Altura incluido el poste:

165 mm

Diámetro:

6.8 mm

Peso:

0.49 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA