VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR66 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR66 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 27 mAh

  • Indicación IEC - SR 66

  • Otras indicaciones - RW 329/SR 626 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

377101111

Ref.Sonepar

199223

EAN

4008496245932

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

27 mAh

Indicación IEC:

SR 66

Otras indicaciones:

RW 329/SR 626 SW

Altura incluido el poste:

26 mm

Diámetro:

6.8 mm

Peso:

0.63 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA