VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR67 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR67 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 20 mAh

  • Indicación IEC - SR 67

  • Otras indicaciones - RW 316/SR 716 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

315101111

Ref.Sonepar

235630

EAN

4008496245550

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

20 mAh

Indicación IEC:

SR 67

Otras indicaciones:

RW 316/SR 716 SW

Altura incluido el poste:

165 mm

Diámetro:

7.9 mm

Peso:

0.63 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA