VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR68 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR68 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 23 mAh

  • Indicación IEC - SR 68

  • Otras indicaciones - RW 317/SR 916 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

373101111

Ref.Sonepar

300651

EAN

4008496245925

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

23 mAh

Indicación IEC:

SR 68

Otras indicaciones:

RW 317/SR 916 SW

Altura incluido el poste:

16 mm

Diámetro:

9.5 mm

Peso:

0.74 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA