VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR69 PLATA

CopiarCopiar
VARTA - PILA VARTA CHRON 1,55V SR69 PLATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Óxido de plata

  • Tensión nominal - 1.55 V

  • Capacidad - 44 mAh

  • Indicación IEC - SR 69

  • Otras indicaciones - RW 315/SR 920 SW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

371101111

Ref.Sonepar

206340

EAN

4008496245918

Modelo:

Óxido de plata

Tensión nominal:

1.55 V

Capacidad:

44 mAh

Indicación IEC:

SR 69

Otras indicaciones:

RW 315/SR 920 SW

Altura incluido el poste:

21 mm

Diámetro:

9.5 mm

Peso:

0.85 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA