VARTA - PILA ZINC CARBON 6,0V 4R25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 4
Modelo - Carbon-zinc
Tensión nominal - 6 V
Capacidad - 8500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
431101111
Ref.Sonepar
130930
EAN
4008496171392
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Carbon-zinc
Tensión nominal:
6 V
Capacidad:
8500 mAh
Indicación IEC:
4 R 25
Otras indicaciones:
Ninguno
Altura incluido el poste:
127 mm
Anchura:
136.5 mm
Diámetro:
67 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
559.7 g
Un producto de VARTA
Descubra la serie VARTA


