VDF - CARTUCHO PLISADO 9 3/4" 5M 211400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
211400
Ref.Sonepar
515422
EAN
8499094214738
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Diámetro:
25 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Rojo
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Normas:
-92/58/CEE
-ISO 3864
Un producto de VDF
Descubra la serie VDF


