VDF - DESCALCIFICADOR ESSENTIAL 11

Kinetico Spain Slu
CopiarCopiar
VDF - DESCALCIFICADOR ESSENTIAL 11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

902801

Ref.Sonepar

216338

EAN

8499094855368

Componentes del sistema: Tamaño botellas: (1) 203 x 432 mm. Volumen total botella: 10,5 l. Tipo de carga: Resina monoesfera de granulometría Fine Mesh alto flujo. Volumen de resina: 10,5 l. Profundidad del lecho: Compactado. Tipo de programador: Accudial regulable. Tipo de contador: Turbina de polipropileno. Tipo de regeneración: Contracorriente. Calidad del agua de entrada Presión de trabajo (mín. – máx.): 2,5 – 8,6 bar. Presión dinámica. Temperatura de trabajo (mín. – máx.): 2 – 50 ºC. pH de trabajo (mín. – máx.): 5 – 10. Cloro libre máximo: 1 ppm. Dureza máxima: 73 ºHF. Especificaciones de trabajo: CAUDAL DE TRABAJO*: 2,1 m3/h. Caudal punta nominal*: 2,1 m3/h. Configuración del sistema: Símplex. Peso (funcionando/envío): 59 kg / 23 kg Conexiones: Entrada / Salida: Noryl 3/4” Macho bypass. Desagüe: Tubo de 1/2”. Aspiración salmuera: Tubo de 3/8” (interno). Rebosadero: Tubo de 5/8”. Depósito de sal: Tipo de tanque: Compacto Essential 11. Capacidad de sal: 30 kg en pastilla, 16 kg en bloque. Especificaciones de regeneración: Agua consumida: 25 l. Duración: 15 minutos.

Un producto de VDF

Descubra la serie VDF