VECAMCO - Ángulo exterior para canal 90x65 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 65 mm
Anchura - 90 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9802-113-08
Ref.Sonepar
304154
EAN
8018300015961
Altura:
65 mm
Anchura:
90 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de VECAMCO
Descubra la serie VECAMCO


