VECAMCO - Canal Clima Plus 65x50 blanco (en barra 2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 65 mm
Longitud - 2000 mm
Con cubierta / tapa - sí
Perforación pared lateral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9801-001-08
Ref.Sonepar
494187
EAN
8018300015824
Altura:
50 mm
Anchura:
65 mm
Longitud:
2000 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de VECAMCO
Descubra la serie VECAMCO


