VECAMCO - CURVA PLANA PARA CANAL 65X50 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 65 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9801-115-08
Ref.Sonepar
304158
EAN
8018300015893
Altura:
50 mm
Anchura:
65 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de VECAMCO
Descubra la serie VECAMCO


