VECAMCO - Tapa final curvada para canal 65x50 blanco - 9801-114-08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 50 mm
Anchura de bandeja porta cables - 65 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9801-114-08
Ref.Sonepar
304161
EAN
8018300015886
Altura de bandeja porta cables:
50 mm
Anchura de bandeja porta cables:
65 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010


