VECAMCO - Tapa final curvada para canal 90x65 blanco

Aspen Pumps Iberica S.L.U
CopiarCopiar
VECAMCO - Tapa final curvada para canal 90x65 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 65 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 90 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9802-114-08

Ref.Sonepar

304162

EAN

8018300015978

Altura de bandeja porta cables:

65 mm

Anchura de bandeja porta cables:

90 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Un producto de VECAMCO

Descubra la serie VECAMCO