VICENTE TORNS - KG CABLE CU 95 ROLLOS DE 25KG - CU95

Vicente Torns Distribution, S.L.
CopiarCopiar
VICENTE TORNS - KG CABLE CU 95 ROLLOS DE 25KG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 95 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 12.4 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

CU95

Ref.Sonepar

473553

EAN

8499091573456

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

95 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

12.4 mm

Un producto de VICENTE TORNS

Descubra la serie VICENTE TORNS