VICENTE TORNS - KG. CABLE DESNUDO CU 35MM (ROLLOS 25KG) - CA035RNR

Vicente Torns Distribution, S.L.
CopiarCopiar
VICENTE TORNS - KG. CABLE DESNUDO CU 35MM (ROLLOS 25KG)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 7.3 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

CA035RNR

Ref.Sonepar

314958

EAN

8499210737240

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

7.3 mm

Un producto de VICENTE TORNS

Descubra la serie VICENTE TORNS