VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE 15X 5 MM. - PLE1505

Vicente Torns Distribution, S.L.
CopiarCopiar
VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE  15X 5 MM.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 15 mm

  • Altura - 5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLE1505

Ref.Sonepar

723046

EAN

8499040024954

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

15 mm

Altura:

5 mm

Un producto de VICENTE TORNS

Descubra la serie VICENTE TORNS