VICENTE TORNS - KG PLETINA DE COBRE 30X10 - PLE3010

Vicente Torns Distribution, S.L.
CopiarCopiar
VICENTE TORNS - KG PLETINA DE COBRE 30X10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 30 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

PLE3010

Ref.Sonepar

723051

EAN

8499210419481

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

10 mm

Un producto de VICENTE TORNS

Descubra la serie VICENTE TORNS