VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE 40X10 MM. - PLE4010

Vicente Torns Distribution, S.L.
CopiarCopiar
VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE  40X10 MM.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLE4010

Ref.Sonepar

723054

EAN

8499210419535

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

10 mm

Un producto de VICENTE TORNS

Descubra la serie VICENTE TORNS