VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE 50X10 MM. - PLE5010

Vicente Torns Distribution, S.L.
CopiarCopiar
VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE  50X10 MM.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 50 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLE5010

Ref.Sonepar

723056

EAN

8499040025005

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

50 mm

Altura:

10 mm