VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE 80X10 MM. - PLE8010

Vicente Torns Distribution, S.L.
CopiarCopiar
VICENTE TORNS - KG.PLETINA DE COBRE  80X10 MM.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 80 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 36 Unid.

Referencia del fabricante

PLE8010

Ref.Sonepar

723059

EAN

8499040025043

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

80 mm

Altura:

10 mm

Un producto de VICENTE TORNS

Descubra la serie VICENTE TORNS