VICTRON - BLUESOLAR MPPT 100/15 RETAIL - SCC010015200R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Carga de intensidad máxima a 40°C - 15 A
Intensidad máxima de cargas - 15 A
Desconexión de baja potencia - sí
Seguimiento MPP - sí
Pantalla/visualizador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SCC010015200R
Ref.Sonepar
315797
EAN
8719076025337
Carga de intensidad máxima a 40°C:
15 A
Intensidad máxima de cargas:
15 A
Desconexión de baja potencia:
sí
Seguimiento MPP:
sí
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP43
Altura:
100 mm
Anchura:
113 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de VICTRON
Descubra la serie VICTRON


