VICTRON - BLUESOLAR MPPT 100/30 - SCC020030200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Carga de intensidad máxima a 40°C - 30 A
Desconexión de baja potencia - sí
Seguimiento MPP - sí
Pantalla/visualizador - Opcional
Grado de protección (IP) - IP43
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SCC020030200
Ref.Sonepar
391720
EAN
8719076025542
Carga de intensidad máxima a 40°C:
30 A
Desconexión de baja potencia:
sí
Seguimiento MPP:
sí
Pantalla/visualizador:
Opcional
Grado de protección (IP):
IP43
Altura:
130 mm
Anchura:
186 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de VICTRON
Descubra la serie VICTRON


