VICTRON - BLUESOLAR MPPT 150/60-TR - SCC010060200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Carga de intensidad máxima a 40°C - 60 A
Desconexión de baja potencia - sí
Seguimiento MPP - sí
Pantalla/visualizador - Opcional
Grado de protección (IP) - IP43
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SCC010060200
Ref.Sonepar
391719
EAN
8719076025474
Carga de intensidad máxima a 40°C:
60 A
Desconexión de baja potencia:
sí
Seguimiento MPP:
sí
Pantalla/visualizador:
Opcional
Grado de protección (IP):
IP43
Altura:
185 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de VICTRON
Descubra la serie VICTRON


