VICTRON - BLUESOLAR PWM-LIGHT CHARGE CONTROLLER 12/24V-20A - SCC010020020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Carga de intensidad máxima a 40°C - 20 A
Desconexión de baja potencia - sí
Seguimiento MPP - no
Pantalla/visualizador - Ninguno
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SCC010020020
Ref.Sonepar
391712
EAN
8719076025351
Carga de intensidad máxima a 40°C:
20 A
Desconexión de baja potencia:
sí
Seguimiento MPP:
no
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
70 mm
Anchura:
133 mm
Profundidad:
133 mm
Un producto de VICTRON
Descubra la serie VICTRON


