VICTRON - BLUESOLAR PWM-LIGHT CHARGE CONTROLLER 12/24V-30A - SCC010030020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Carga de intensidad máxima a 40°C - 30 A
Desconexión de baja potencia - sí
Seguimiento MPP - no
Pantalla/visualizador - Opcional
Grado de protección (IP) - IP30
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SCC010030020
Ref.Sonepar
391716
EAN
8719076025405
Carga de intensidad máxima a 40°C:
30 A
Desconexión de baja potencia:
sí
Seguimiento MPP:
no
Pantalla/visualizador:
Opcional
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
200 mm
Anchura:
82 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de VICTRON
Descubra la serie VICTRON


