VICTRON - BLUESOLAR PWM-LIGHT CHARGE CONTROLLER 12/24V-5A - SCC010005000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Carga de intensidad máxima a 40°C - 5 A
Desconexión de baja potencia - sí
Seguimiento MPP - no
Pantalla/visualizador - Ninguno
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SCC010005000
Ref.Sonepar
391706
EAN
8719076025245
Carga de intensidad máxima a 40°C:
5 A
Desconexión de baja potencia:
sí
Seguimiento MPP:
no
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
70 mm
Anchura:
133 mm
Profundidad:
33.5 mm
Un producto de VICTRON
Descubra la serie VICTRON


