VICTRON - BLUESOLAR PWM-PRO CHARGE CONTROLLER 12/24V-10A - SCC010010010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Carga de intensidad máxima a 40°C - 10 A
Desconexión de baja potencia - sí
Seguimiento MPP - no
Pantalla/visualizador - Ninguno
Grado de protección (IP) - IP30
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SCC010010010
Ref.Sonepar
487540
EAN
8719076025283
Carga de intensidad máxima a 40°C:
10 A
Desconexión de baja potencia:
sí
Seguimiento MPP:
no
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
138 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
37 mm
Un producto de VICTRON
Descubra la serie VICTRON


