VICTRON - MULTIPLUS 12/1200/50-16 230V VE.BUS - PMP122120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC - 12 V
Inversor de potencia continua - 1000 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMP122120000
Ref.Sonepar
487519
EAN
8719076039310
Material de la carcasa:
Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC:
12 V
Inversor de potencia continua:
1000 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
50 A
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Grado de protección (IP):
IP21
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Altura:
406 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
100 mm


