VICTRON - MULTIPLUS 12/800/35-16 230V VE.BUS - PMP121800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC - 9.5 V
Inversor de potencia continua - 700 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMP121800000
Ref.Sonepar
391675
EAN
8719076038221
Material de la carcasa:
Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC:
9.5 V
Inversor de potencia continua:
700 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
16 A
Grado de protección (IP):
IP21
Altura:
375 mm
Anchura:
214 mm
Profundidad:
110 mm


