VICTRON - MULTIPLUS 24/1200/25-16 230V VE.BUS - PMP242120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC - 24 V
Inversor de potencia continua - 1000 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMP242120000
Ref.Sonepar
391679
EAN
8719076039327
Material de la carcasa:
Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC:
24 V
Inversor de potencia continua:
1000 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
25 A
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí


