VICTRON - MULTIPLUS 48/3000/35-16 230V VE.BUS - PMP483020001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC - 48 V
Inversor de potencia continua - 2400 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMP483020001
Ref.Sonepar
391690
EAN
8719076024040
Material de la carcasa:
Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC:
48 V
Inversor de potencia continua:
2400 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
120 A
Grado de protección (IP):
IP21
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Altura:
362 mm
Anchura:
258 mm
Profundidad:
218 mm


