VICTRON - MULTIPLUS 48/3000/35-50 230V VE.BUS - PMP483021010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Nomin. inversor de tensión DC - 38 V
Inversor de potencia continua - 2400 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMP483021010
Ref.Sonepar
314396
EAN
8719076024057
Material de la carcasa:
Acero
Nomin. inversor de tensión DC:
38 V
Inversor de potencia continua:
2400 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
35 A
Grado de protección (IP):
IP22
Altura:
506 mm
Anchura:
275 mm
Profundidad:
147 mm


