VICTRON - MULTIPLUS 48/5000/70-100 230V VE.BUS - PMP485021010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Nomin. inversor de tensión DC - 48 V
Inversor de potencia continua - 4000 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMP485021010
Ref.Sonepar
391691
EAN
8719076024088
Material de la carcasa:
Acero
Nomin. inversor de tensión DC:
48 V
Inversor de potencia continua:
4000 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
70 A
Grado de protección (IP):
IP22
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Altura:
444 mm
Anchura:
328 mm
Profundidad:
240 mm


