VICTRON - MULTIPLUS 48/800/9-16 230V VE.BUS - PMP481800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nomin. inversor de tensión DC - 48 V
Inversor de potencia continua - 700 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Intensidad máxima carga de baterías - 9 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMP481800000
Ref.Sonepar
487523
EAN
8719076038245
Nomin. inversor de tensión DC:
48 V
Inversor de potencia continua:
700 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
9 A
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Altura:
360 mm
Anchura:
240 mm
Profundidad:
100 mm


